Esmeril
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
Fresar
Esmeril
8D765684
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
Klingspor Lima rotativa HF 100 E DIN 8374 Carbide TRE 12,7X22X6
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8D765684
Forma de la cabeza
Oval
Longitud total (mm)
67
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
22
Dentado
Otro
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Oval
Longitud total (mm)
67
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
22
Dentado
Otro
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032
TRE
Marca
Klingspor
Codigo SA
82079091
Model
HF 100 E
Type
Carbide Burr
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8D765684
EAN
4014855128983
UBB
500513226398
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
295925