text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Klingspor Lima rotativa HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 9,6X8X6


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Artículo No. 2B853141
Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 54
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 8
Dentado Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 54
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 8
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Klingspor
Model HF 100 D

Descripción

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Números de artículo

Artículo No. 2B853141
EAN 4014855129805
UBB 500513226133
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 295843
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.