text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 8X6X6


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Artículo No. 2J898727
Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 6
Dentado Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 6
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Forma de la cabeza según DIN 8032 KUD
Marca Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Números de artículo

Artículo No. 2J898727
EAN 4014855129928
UBB 500513226059
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 295831
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.