text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 9,6X19X6


Artículo No. 6D078895
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Klingspor
Codigo SA 82079091
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Números de artículo

Artículo No. 6D078895
EAN 4014855130962
UBB 500513224989
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 295727
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.