text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 3X14X3


Položka č. 5H431763
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 14
Dentado Dentado simple grueso
Material de corte HM
Con eje
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 14
Dentado Dentado simple grueso
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Klingspor
Codigo SA 82079091
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Čísla materiálu

Položka č. 5H431763
EAN 4014855131747
UBB 500513224310
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 295649
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.