text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 3X14X3


Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Artículo No. 0T310199
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 14
Dentado Otro
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 14
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Marca Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Números de artículo

Artículo No. 0T310199
EAN 4014855131693
UBB 500513224237
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 295654
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.