text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 12,7X25X6


Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Artículo No. 8H337784
Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Soltero
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro de punta esférica
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 25
Dentado Soltero
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032 WRC
Model HF 100 C

Descripción

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Números de artículo

Artículo No. 8H337784
EAN 4014855130764
UBB 500513224070
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 295747
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.