text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 3X14X3


Artículo No. 0E877918
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 14
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 38
Diámetro del eje (mm) 3
Longitud de trabajo (mm) 14
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Números de artículo

Artículo No. 0E877918
EAN 4014855133406
UBB 500513222744
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 295483
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.