Esmeril
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
Fresar
Esmeril
0M427283
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
Klingspor Lima rotativa HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 16X25X6
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0M427283
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Otro
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Otro
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
16
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA-S
Marca
Klingspor
Codigo SA
82079091
Model
HF 100 B
Type
Carbide Burr
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0M427283
EAN
4014855132010
UBB
500513222660
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
295622