text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Klingspor Lima rotativa HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 12,7X19X6


Artículo No. 4I831781
Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro con corte final
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA-S
Marca Klingspor
Codigo SA 82079091
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Números de artículo

Artículo No. 4I831781
EAN 4014855132287
UBB 500513222256
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 295595
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.