text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 6X18X6


Referência 9H964466
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Dentado Soltero
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificações

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Dentado Soltero
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Klingspor
Codigo SA 68053000
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Números do artigo

Referência 9H964466
EAN 4014855133024
UBB 500513221837
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 295521
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.