text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 12,7X19X6


Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Artículo No. 8N208537
Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Dentado Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Longitud total (mm) 64
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 19
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032 ZYA
Marca Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Números de artículo

Artículo No. 8N208537
EAN 4014855132294
UBB 500513220847
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 295594
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.