text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Juego de limas rotativas HF 100-A DIN 8374 Carbide 0


Properties: 40 piece burr set, cut 6, in lockable Klingspor presentation box - Contents: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192) - Advantages: All top sellers at a glance

Artículo No. 8N410840
Número de piezas 40
Diámetro de fresado (mm) 6 - 12.7
Diámetro del vástago (mm) 6 - 6
Material de corte HM
Marca Klingspor
Embalado por 1

Especificaciones

Número de piezas 40
Diámetro de fresado (mm) 6 - 12.7
Diámetro del vástago (mm) 6 - 6
Material de corte HM
Marca Klingspor
Model HF 100 Set
Type Carbide Burrs Set

Descripción

Properties: 40 piece burr set, cut 6, in lockable Klingspor presentation box - Contents: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192) - Advantages: All top sellers at a glance

Números de artículo

Artículo No. 8N410840
EAN 4014855144280
UBB 500513220763
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 300627
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.