text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 910 BF Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete

Artículo No. 1M242503
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.7
Diámetro del disco (mm) 500
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.7
Diámetro del disco (mm) 500
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.7
Altura del segmento (mm) 12
Segmentación Dentado
Número de segmentos 35
Marca Klingspor
Codigo SA 68042100
Model DT 910 BF Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete

Números de artículo

Artículo No. 1M242503
EAN 4014855248650
UBB 500695717222
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 330089
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.