text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 910 BF Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete

Artículo No. 4U410538
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.2
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.2
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.2
Altura del segmento (mm) 12
Segmentación Dentado
Número de segmentos 24
Marca Klingspor
Model DT 910 BF Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete

Números de artículo

Artículo No. 4U410538
EAN 4014855248629
UBB 500695716646
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 330086
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.