text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 910 B Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Artículo No. 1B664855
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.7
Número máximo de revoluciones (1/min) 3900
Diámetro del disco (mm) 500
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.7
Número máximo de revoluciones (1/min) 3900
Diámetro del disco (mm) 500
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.7
Altura del segmento (mm) 11
Segmentación Dentado
Número de segmentos 36
Marca Klingspor
Model DT 910 B Special

Descripción

Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Números de artículo

Artículo No. 1B664855
EAN 4014855217847
UBB 500636781436
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325193
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.