Disco de diamante
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Serrar
Disco de diamante
5F459020
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
Klingspor Hoja de diamante DT 910 B Diamond 300X2,8X25,4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5F459020
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
2.8
Número máximo de revoluciones (1/min)
6400
Diámetro del disco (mm)
300
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Disco diamantado
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
2.8
Número máximo de revoluciones (1/min)
6400
Diámetro del disco (mm)
300
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
25.4
Tipo de partículas
Otro
Anchura del segmento (mm)
2.8
Altura del segmento (mm)
11
Segmentación
Dentado
Número de segmentos
21
Marca
Klingspor
Codigo SA
68042100
Model
DT 910 B Special
Type
Diamond Cutting Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5F459020
EAN
4014855216642
UBB
500636766833
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
325073