text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 910 A Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Artículo No. 9R084800
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.7
Número máximo de revoluciones (1/min) 3900
Diámetro del disco (mm) 500
Apto para asfalto
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.7
Número máximo de revoluciones (1/min) 3900
Diámetro del disco (mm) 500
Apto para asfalto
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Apto para piedra natural
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.7
Altura del segmento (mm) 12
Segmentación Dentado
Número de segmentos 35
Marca Klingspor
Model DT 910 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Números de artículo

Artículo No. 9R084800
EAN 4014855217809
UBB 500636781279
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325189
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.