text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 910 A Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Artículo No. 2A923535
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.2
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para asfalto
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.2
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para asfalto
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Apto para piedra natural
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.2
Altura del segmento (mm) 12
Segmentación Dentado
Número de segmentos 24
Marca Klingspor
Model DT 910 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Números de artículo

Artículo No. 2A923535
EAN 4014855217014
UBB 500636771601
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325110
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.