text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT910 A Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Artículo No. 5P205131
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 6400
Diámetro del disco (mm) 300
Apto para asfalto
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 6400
Diámetro del disco (mm) 300
Apto para asfalto
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Apto para piedra natural
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.8
Altura del segmento (mm) 12
Segmentación Dentado
Número de segmentos 21
Marca Klingspor
Model DT 910 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Números de artículo

Artículo No. 5P205131
EAN 4014855216680
UBB 500636767096
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325077
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.