text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 902 B Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Artículo No. 9U962371
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.2
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.2
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.2
Altura del segmento (mm) 11
Segmentación Dentado
Número de segmentos 21
Marca Klingspor
Model DT 902 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Números de artículo

Artículo No. 9U962371
EAN 4014855216819
UBB 500636769498
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325090
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.