text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 902 B Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Artículo No. 2V437685
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 6400
Diámetro del disco (mm) 300
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 6400
Diámetro del disco (mm) 300
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.8
Altura del segmento (mm) 11
Segmentación Dentado
Número de segmentos 18
Marca Klingspor
Model DT 902 B Special

Descripción

Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Números de artículo

Artículo No. 2V437685
EAN 4014855216499
UBB 500636765017
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325058
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.