text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 902 A Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Artículo No. 1X996826
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.7
Número máximo de revoluciones (1/min) 3900
Diámetro del disco (mm) 500
Apto para asfalto
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.7
Número máximo de revoluciones (1/min) 3900
Diámetro del disco (mm) 500
Apto para asfalto
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Apto para piedra natural
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.7
Altura del segmento (mm) 12
Segmentación Dentado
Número de segmentos 30
Marca Klingspor
Model DT 902 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Números de artículo

Artículo No. 1X996826
EAN 4014855217649
UBB 500636779471
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325173
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.