text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 902 A Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Artículo No. 5I705290
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.7
Número máximo de revoluciones (1/min) 4300
Diámetro del disco (mm) 450
Apto para asfalto
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.7
Número máximo de revoluciones (1/min) 4300
Diámetro del disco (mm) 450
Apto para asfalto
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Apto para piedra natural
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.7
Altura del segmento (mm) 12
Segmentación Dentado
Número de segmentos 28
Model DT 902 A Special

Descripción

Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Números de artículo

Artículo No. 5I705290
EAN 4014855217212
UBB 500636774266
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325130
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.