text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 900 UT Diamond 230X2,5X22,23


Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Artículo No. 0H646676
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.5
Número máximo de revoluciones (1/min) 6600
Diámetro del disco (mm) 230
Disco diamantado
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.5
Número máximo de revoluciones (1/min) 6600
Diámetro del disco (mm) 230
Disco diamantado
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.5
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Marca Klingspor
Model DT 900 UT Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Números de artículo

Artículo No. 0H646676
EAN 4014855218530
UBB 500636789454
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325367
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.