text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 900 UT Diamond 100X2,2X22,23


Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Artículo No. 7D621058
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.2
Diámetro del disco (mm) 100
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.2
Diámetro del disco (mm) 100
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.2
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Otro
Marca Klingspor
Model DT 900 UT Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Números de artículo

Artículo No. 7D621058
EAN 4014855253036
UBB 500695718477
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 330626
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.