Disco de diamante
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
Serrar
Disco de diamante
4Y437466
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
Klingspor Hoja de diamante DT 900 US Diamond 500X3,7X25,4
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4Y437466
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
3.7
Diámetro del disco (mm)
500
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
25.4
Tipo de partículas
Otro
Anchura del segmento (mm)
3.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
3.7
Diámetro del disco (mm)
500
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
25.4
Tipo de partículas
Otro
Anchura del segmento (mm)
3.7
Altura del segmento (mm)
10
Segmentación
Dentado
Número de segmentos
36
Marca
Klingspor
Codigo SA
68042100
Model
DT 900 US Special
Type
Diamond Cutting Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Y437466
EAN
4014855275984
UBB
500695735877
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
334066