text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 900 US Diamond 450X3,6X25,4


Advantages: All-purpose high-performance tool - Extremely high cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use - Ideally suited for low-noise work environments thanks to sandwich core

Artículo No. 6C345409
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.6
Diámetro del disco (mm) 450
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.6
Diámetro del disco (mm) 450
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.6
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Número de segmentos 32
Marca Klingspor
Model DT 900 US Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: All-purpose high-performance tool - Extremely high cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use - Ideally suited for low-noise work environments thanks to sandwich core

Números de artículo

Artículo No. 6C345409
EAN 4014855275977
UBB 500695735612
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 334065
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.