Disco de diamante
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Serrar
Disco de diamante
0P961512
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
Klingspor Hoja de diamante DT 900 U Diamond 500X3,7X25,4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0P961512
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
3.7
Número máximo de revoluciones (1/min)
3900
Diámetro del disco (mm)
500
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Disco diamantado
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
3.7
Número máximo de revoluciones (1/min)
3900
Diámetro del disco (mm)
500
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
25.4
Tipo de partículas
Otro
Anchura del segmento (mm)
3.7
Altura del segmento (mm)
10
Segmentación
Dentado
Número de segmentos
30
Marca
Klingspor
Codigo SA
68042100
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0P961512
EAN
4014855217557
UBB
500636778226
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
325164