text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 900 U Diamond 450X3,6X30


Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Numer artykułu 3Y901832
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 4300
Diámetro del disco (mm) 450
Apto para hormigón
Pakowane po 1

Specyfikacje

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 4300
Diámetro del disco (mm) 450
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 30
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.6
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Número de segmentos 32
Marca Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Numery artykułów

Numer artykułu 3Y901832
EAN 4014855217663
UBB 500636779620
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325175
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.