Disco de diamante
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Serrar
Disco de diamante
7Q469356
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
Klingspor Hoja de diamante DT 900 U Diamond 450X3,6X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7Q469356
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
3.6
Número máximo de revoluciones (1/min)
4300
Diámetro del disco (mm)
450
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Disco diamantado
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
3.6
Número máximo de revoluciones (1/min)
4300
Diámetro del disco (mm)
450
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
30
Tipo de partículas
Otro
Anchura del segmento (mm)
3.6
Altura del segmento (mm)
10
Segmentación
Dentado
Número de segmentos
26
Marca
Klingspor
Codigo SA
68042100
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Q469356
EAN
4014855217236
UBB
500636774423
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
325132