text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 900 U Diamond 350X3X25,4


Artikelnummer 0S119384
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Verpakt per 1

Specificaties

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Número de segmentos 21
Marca Klingspor
Codigo SA 68042100
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 0S119384
EAN 4014855216765
UBB 500636768656
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325085
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.