text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 900 U Diamond 350X3X25,4


Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Artículo No. 4I461437
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Número de segmentos 24
Marca Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Números de artículo

Artículo No. 4I461437
EAN 4014855216918
UBB 500636770876
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.