text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 900 U Diamond 300X2,8X30


Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Artículo No. 9O519808
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 6400
Diámetro del disco (mm) 300
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 6400
Diámetro del disco (mm) 300
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 30
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.8
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Número de segmentos 18
Marca Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Números de artículo

Artículo No. 9O519808
EAN 4014855216437
UBB 500636764028
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325052
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.