text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Klingspor Hoja de diamante DT 900 U Diamond 115X2,4X22,23


Advantages: Ultra fast cutting speed on almost any hard material thanks to specially designed turbo segments - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds even on reinforced concrete

Artículo No. 0S032779
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.4
Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro del disco (mm) 115
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.4
Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro del disco (mm) 115
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.4
Altura del segmento (mm) 12
Segmentación Dentado
Número de segmentos 8
Marca Klingspor
Model DT 900 U Special

Descripción

Advantages: Ultra fast cutting speed on almost any hard material thanks to specially designed turbo segments - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds even on reinforced concrete

Números de artículo

Artículo No. 0S032779
EAN 4014855217977
UBB 500636784083
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325206
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.