Disco de diamante
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
Serrar
Disco de diamante
6W635048
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
Klingspor Hoja de diamante DT 900 U 230X2,6X22,23
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6W635048
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
2.6
Número máximo de revoluciones (1/min)
6600
Diámetro del disco (mm)
230
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Adecuado para hormigón armado
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
2.6
Número máximo de revoluciones (1/min)
6600
Diámetro del disco (mm)
230
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Adecuado para hormigón armado
Sí
Apto para piedra azul
Sí
Apto para ladrillo de silicato cálcico
Sí
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
22.2
Anchura del segmento (mm)
42
Altura del segmento (mm)
12
Segmentación
Dentado
Número de segmentos
15
Model
DT 900 U Special
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6W635048
EAN
4014855216369
UBB
500636763038
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
325045