Disco de diamante
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
Serrar
Disco de diamante
6U837182
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
Klingspor Hoja de diamante DT 900 U 180X2,6X22,23
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
6U837182
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
2.6
Número máximo de revoluciones (1/min)
8500
Diámetro del disco (mm)
180
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Disco diamantado
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
2.6
Número máximo de revoluciones (1/min)
8500
Diámetro del disco (mm)
180
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
22.2
Tipo de partículas
Otro
Anchura del segmento (mm)
2.6
Altura del segmento (mm)
12
Segmentación
Dentado
Número de segmentos
11
Marca
Klingspor
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6U837182
EAN
4014855216291
UBB
500636761628
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
325028