text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 900 G Diamond 230X2,8X22,23


Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Artículo No. 9Y518503
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 6600
Diámetro del disco (mm) 230
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 6600
Diámetro del disco (mm) 230
Disco diamantado
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.8
Altura del segmento (mm) 12
Segmentación Dentado
Número de segmentos 24
Marca Klingspor
Model DT 900 G Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Números de artículo

Artículo No. 9Y518503
EAN 4014855217069
UBB 500636772286
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325115
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.