text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 900 G Diamond 180X2,8X22,23


Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Artículo No. 1A543454
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro del disco (mm) 180
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro del disco (mm) 180
Disco diamantado
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.8
Altura del segmento (mm) 12
Segmentación Dentado
Número de segmentos 18
Marca Klingspor
Model DT 900 G Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Números de artículo

Artículo No. 1A543454
EAN 4014855216406
UBB 500636763459
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325049
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.