text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 900 G Diamond 125X2,5X22,23


Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Artículo No. 1Z389597
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2.5
Número máximo de revoluciones (1/min) 12200
Diámetro del disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2.5
Número máximo de revoluciones (1/min) 12200
Diámetro del disco (mm) 125
Disco diamantado
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.5
Altura del segmento (mm) 12
Segmentación Dentado
Número de segmentos 13
Marca Klingspor
Model DT 900 G Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Números de artículo

Artículo No. 1Z389597
EAN 4014855216321
UBB 500636762204
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325031
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.