text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 900 FT Diamond 180X2X22,23


Advantages: 1,4 mm thin professional blade for extremely demanding applications - Work results of superior quality - Continuous rim with turbo segments - Clean and nick-free edges

Artículo No. 3I639092
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 180
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2
Diámetro del disco (mm) 180
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2
Altura del segmento (mm) 7
Segmentación Dentado
Marca Klingspor
Model DT 900 FT Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: 1,4 mm thin professional blade for extremely demanding applications - Work results of superior quality - Continuous rim with turbo segments - Clean and nick-free edges

Números de artículo

Artículo No. 3I639092
EAN 4014855253074
UBB 500695718881
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 330628
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.