Disco de diamante
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
Serrar
Disco de diamante
7O018528
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
Klingspor Hoja de diamante DT 900 FT Diamond 125X1,4X22,23
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7O018528
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
1.4
Número máximo de revoluciones (1/min)
12200
Diámetro del disco (mm)
125
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
22.23
Tipo de partículas
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
1.4
Número máximo de revoluciones (1/min)
12200
Diámetro del disco (mm)
125
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
22.23
Tipo de partículas
Otro
Anchura del segmento (mm)
1.4
Altura del segmento (mm)
7.5
Segmentación
Dentado
Marca
Klingspor
Model
DT 900 FT Special
Type
Diamond Cutting Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7O018528
EAN
4014855218790
UBB
500636794637
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
325393