Disco de diamante
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
Mecanizado
Serrar
Disco de diamante
3U507194
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
Klingspor Hoja de diamante DT 900 FT Diamond 115X1,4X22,23
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3U507194
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
1.4
Número máximo de revoluciones (1/min)
13300
Diámetro del disco (mm)
115
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
22.23
Tipo de partículas
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
1.4
Número máximo de revoluciones (1/min)
13300
Diámetro del disco (mm)
115
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
22.23
Tipo de partículas
Otro
Anchura del segmento (mm)
1.4
Altura del segmento (mm)
7.5
Segmentación
Dentado
Marca
Klingspor
Codigo SA
68042100
Model
DT 900 FT Special
Type
Diamond Cutting Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3U507194
EAN
4014855218783
UBB
500636794488
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
325392