text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 900 FT Diamond 100X1,4X22,23


Advantages: 1,4 mm thin professional blade for extremely demanding applications - Work results of superior quality - Continuous rim with turbo segments - Clean and nick-free edges

Artículo No. 8C824763
Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.4
Diámetro del disco (mm) 100
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.4
Diámetro del disco (mm) 100
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 1.4
Altura del segmento (mm) 7.5
Segmentación Dentado
Marca Klingspor
Model DT 900 FT Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: 1,4 mm thin professional blade for extremely demanding applications - Work results of superior quality - Continuous rim with turbo segments - Clean and nick-free edges

Números de artículo

Artículo No. 8C824763
EAN 4014855253067
UBB 500695718626
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 330627
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.