text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 900 FP Diamond 115X1,4X22,23


Advantages: Extra thin disc for hard tiles and porcelain - The special geometry allows for superior cutting speeds and perfectly cut edges

Artículo No. 5M235562
Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.4
Diámetro del disco (mm) 115
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.4
Diámetro del disco (mm) 115
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 1.4
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Otro
Marca Klingspor
Model DT 900 FP Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Extra thin disc for hard tiles and porcelain - The special geometry allows for superior cutting speeds and perfectly cut edges

Números de artículo

Artículo No. 5M235562
EAN 4014855255245
UBB 500695725894
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 331039
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.