text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 900 FL Diamond 180X1,6X30


Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Artículo No. 1Q070704
Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 180
Disco diamantado
Diámetro interior 30
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 180
Disco diamantado
Diámetro interior 30
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 1.6
Altura del segmento (mm) 7
Segmentación Otro
Marca Klingspor
Model DT 900 FL Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Números de artículo

Artículo No. 1Q070704
EAN 4014855255917
UBB 500695727049
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 331045
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.