text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 900 FL Diamond 180X1,6X22,23


Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges

Artículo No. 5J604659
Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 180
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 180
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 1.6
Altura del segmento (mm) 7
Segmentación Otro
Marca Klingspor
Model DT 900 FL Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges

Números de artículo

Artículo No. 5J604659
EAN 4014855255290
UBB 500695726884
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 331044
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.