text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 900 B Diamond 350X3X20


Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Artículo No. 1C106698
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 20
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3
Altura del segmento (mm) 12
Segmentación Dentado
Número de segmentos 22
Marca Klingspor
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Números de artículo

Artículo No. 1C106698
EAN 4014855216710
UBB 500636767666
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325080
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.