text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 900 B Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Artículo No. 3P967373
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 6400
Diámetro del disco (mm) 300
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 6400
Diámetro del disco (mm) 300
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.8
Altura del segmento (mm) 12
Segmentación Dentado
Número de segmentos 20
Model DT 900 B Special

Descripción

Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Números de artículo

Artículo No. 3P967373
EAN 4014855216703
UBB 500636767419
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325079
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.