text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 900 B Diamond 300X2,8X20


Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Artikelnummer 5H474792
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 6400
Diámetro del disco (mm) 300
Apto para hormigón
Verpakt per 1

Specificaties

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 6400
Diámetro del disco (mm) 300
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 20
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.8
Altura del segmento (mm) 12
Segmentación Dentado
Número de segmentos 20
Marca Klingspor
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Artikelnummers

Artikelnummer 5H474792
EAN 4014855216697
UBB 500636767252
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325078
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.